入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノブロックセット |
バックセット | 2.375 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | エントランス |
グレード | 2 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | 123 |
ノブの素材 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-7/8" |
ストライクディム。 | 1-1/8" x 2-3/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス |
形式 | プリマス |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 必要なドアの厚さ | バックセット | 終了 | ストライクディム。 | ストライクタイプ | 形式 | 演算 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10S軌道626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | サテンクローム | 1-1/8" x 2-3/4" | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス | 軌道 | 通過 | 2 | ¥33,487 | ||
A10S プリマス 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | サテンクローム | 1-1/8" x 2-3/4" | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス | プリマス | 通過 | 2 | ¥37,329 | ||
A53PDC123軌道605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 磨かれた真鍮 | 1-1/8" x 2-3/4" | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス | 軌道 | エントランス | 2 | ¥63,312 | ||
A53PDC123軌道626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | サテンクローム | 1-1/8" x 2-3/4" | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス | 軌道 | エントランス | 2 | ¥55,092 | ||
A53PD C123 プリマス 605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 磨かれた真鍮 | 1-1/8" x 2-3/4" | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス | プリマス | エントランス | 2 | ¥59,884 | ||
A80PDC123軌道605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 磨かれた真鍮 | 1-1/8" x 2-3/4" | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス | 軌道 | 物置 | 2 | ¥64,602 | ||
A80PDC123軌道626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | サテンクローム | 1-1/8" x 2-3/4" | スクエアコーナー、T-ストライク、ボックス | 軌道 | 物置 | 2 | ¥58,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。