入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクティベーションデバイス |
アンペアAC | 12または24VAC / VDC |
シリンダー | 1/1または8/1 "ほぞ |
深さ | 1.75 " |
高さ | 4.5 " |
出力 | 1-SPST、5A @ 250VAC / 28VDC |
評価 | 1-SPST、5A @ 250 VAC / 28VDC |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509033 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
653-04 | ¥56,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。