アイテム価格 | 非常に耐久性の高い押しボタン |
深さ | 1.625 " |
高さ | 4.5 " |
材料 | アルミニウム |
出力 | 5A @ 30 VAC / VDC |
評価 | 5A @ 250 VAC |
タイプ | 一瞬 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。