アイテム価格 | スプリングラッチ |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
ドアの厚さについて | 1-5/8" to 2-1/8" |
グレード | 1 |
ハンド | RHまたはLH |
投げる長さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8301600000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。