SCHAEFER GPFM2400-1A 排気ファン ダイレクトドライブ 24 直径 CFM 9500 115/230 V
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
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | 永久潤滑ボール |
CFM @ 0.000インチSP | 9500 |
CFM @ 0.050インチSP | 9100 |
CFM @ 0.100インチSP | 8500 |
CFM @ 0.150インチSP | 7700 |
ファンRPM | 1725 |
フランジ幅 | 2.25 " |
フレーム仕上げ | 磨かれた白いポリエチレン |
フレーム材料 | ポリエチレン |
フリーエリア | 5.64平方フィート |
全負荷アンペア | 4.8/2.4 |
高さ | 28.25 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 26 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1725/1425 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 4 |
開く必要があるH(インチ) | 29-1/2 |
必要な開口部W(インチ) | 29 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | ポリプロピレン |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | ダイレクトドライブ、組み立て済み、調整可能な速度 |
ベンチュリクリアランス径 | 25 " |
電圧 | 115/230 |
出力 | 373 |
幅(Width) | 28.5 " |
船の重量(kg) | 28.58 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | ブレードの数 | 相 | プロペラ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPFM1200-1 | 19-1 / 2」 | 1610 | 1448 | CLASS-B | 1725 | 6 | 1 | 12 " | ¥168,206 | |
GPFM1600-1 | 24-1 / 2」 | 3217 | 2953 | CLASS-B | 1725 | 3 | 1 | 16 " | ¥155,354 | |
GPFM2000-1 | 23-3 / 8」 | 3730 | 3318 | CLASS-B | 1725 | 3 | 1 | 20 " | ¥171,232 | |
GPFM20HC-1 | 23-3 / 8」 | 5143 | 4782 | クラスF | 1725/1425 | 4 | 1 | 20 " | ¥203,640 | |
GPFM20HC-3 | 23-3 / 8」 | 5143 | 4782 | CLASS-B | 1725/1425 | 4 | 3 | 20 " | - | 見積依頼
|
GPFM2400-3A | 26 " | 9500 | 8500 | CLASS-B | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | - | 見積依頼
|
GPFM2405-1A | 26 " | 9500 | 8500 | クラスF | 825 | 5 | 1 | 24 " | ¥214,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。