SCHAEFER GPFM20HC-1 排気ファン ダイレクトドライブ 20 直径 CFM 5143 115/230 V
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | 永久潤滑ボール |
CFM @ 0.000インチSP | 5143 |
CFM @ 0.050インチSP | 4966 |
CFM @ 0.100インチSP | 4782 |
CFM @ 0.150インチSP | 4571 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 8.4 |
CFM /ワット@ 0.050インチSP | 8.2 |
CFM /ワット@ 0.100インチSP | 7.7 |
CFM /ワット@ 0.150インチSP | 7.4 |
ファンRPM | 1725 |
フランジ幅 | 2.25 " |
フレーム仕上げ | 磨かれた白いポリエチレン |
フレーム材料 | ポリエチレン |
フリーエリア | 3.75平方フィート |
全負荷アンペア | 4.8/2.4 |
高さ | 23.25 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 23-3 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1725/1425 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 4 |
開く必要があるH(インチ) | 24-3/4 |
必要な開口部W(インチ) | 23-1/2 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | ポリプロピレン |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | ダイレクトドライブ、組み立て済み、調整可能な速度 |
ベンチュリクリアランス径 | 21 " |
電圧 | 115/230 |
出力 | 373 |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | ブレードの数 | 相 | プロペラ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPFM1200-1 | 19-1 / 2」 | 1610 | 1448 | CLASS-B | 1725 | 6 | 1 | 12 " | ¥168,206 | |
GPFM1600-1 | 24-1 / 2」 | 3217 | 2953 | CLASS-B | 1725 | 3 | 1 | 16 " | ¥155,354 | |
GPFM2000-1 | 23-3 / 8」 | 3730 | 3318 | CLASS-B | 1725 | 3 | 1 | 20 " | ¥171,232 | |
GPFM20HC-3 | 23-3 / 8」 | 5143 | 4782 | CLASS-B | 1725/1425 | 4 | 3 | 20 " | - | 見積依頼
|
GPFM2400-1A | 26 " | 9500 | 8500 | クラスF | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | ¥233,648 | |
GPFM2400-3A | 26 " | 9500 | 8500 | CLASS-B | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | - | 見積依頼
|
GPFM2405-1A | 26 " | 9500 | 8500 | クラスF | 825 | 5 | 1 | 24 " | ¥214,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。