SCHAEFER GFFM485G1 排気ファンベルトドライブ 48 直径 Cfm 23 391 115/230 V
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | 永久潤滑ボール |
CFM @ 0.000インチSP | 23,391 |
CFM @ 0.050インチSP | 22365 |
CFM @ 0.100インチSP | 20,576 |
CFM @ 0.150インチSP | 18,563 |
ファンRPM | 365 |
フランジ幅 | 2.75 " |
フレーム仕上げ | ポリッシュドタングラスファイバー |
フレーム材料 | グラスファイバー |
フリーエリア | 21平方フィート |
全負荷アンペア | 8.6/4.3 |
高さ | 55.5 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 26 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート、コンデンサラン |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 6 |
開く必要があるH(インチ) | 56-1/4 |
必要な開口部W(インチ) | 55-3/4 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | ベルトドライブ、組み立て済み |
ベンチュリクリアランス径 | 49 " |
ベンチュリの深さ | 13 " |
電圧 | 115/230 |
出力 | 746 |
幅(Width) | 55.25 " |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | HP | 最大深さ | モーターRPM | ブレードの数 | プロペラ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFM363G12 | 43.13 " | 10,080 | 8380 | 1/2 | 25-1 / 4」 | 1725 | 3 | 36 " | - | 見積依頼
|
GFFM365G12 | 43.13 " | 11,893 | 9911 | 1/2 | 25-1 / 4」 | 1725 | 5 | 36 " | ¥561,382 | |
GFFM483G1-2 | 55.5 " | 18,387/12,162 | 15,809/10,457 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 3 | 48 " | - | 見積依頼
|
GFFM485G1-2 | 55.5 " | 22,010/14358 | 18,924/12,345 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 6 | 48 " | ¥638,350 | |
GFFM525G1 | 58.25 " | 25,942 | 22,305 | 1 | 26 " | 1725 | 5 | 52 " | - | 見積依頼
|
GFFM525G1-2 | 58.25 " | 25,395/16526 | 21,835/14209 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 5 | 52 " | ¥754,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。