SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 スタッキングスチールビンボックス 6 x 4 x 3 亜鉛メッキ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 亜鉛メッキ鋼容器の積み重ね |
容量 | 0.02Cu-Ft。 |
ケース数量 | 3 |
設計 | スタッキング、ホッパーフロント |
高さ | 3" |
内側の底の長さ | 5.5 " |
内側の底の幅 | 3.7 " |
内側の高さ | 2.5 " |
長さ | 6.75 " |
負荷容量 | 11ポンド。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
上部の深さの外側 | 3" |
外側のトップの長さ | 6-3 / 4」 |
外側の上部の幅 | 4" |
スタッキング容量 | 50ポンド |
温度。 範囲 | -4〜212度F |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 容量 | ケース数量 | 高さ | 内側の高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.201208GV1 | 0.95Cu-Ft。 | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 20 " | 88ポンド。 | 12.6 " | ¥25,939 | |
147.140808GV1 | 0.39Cu-Ft。 | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 14 " | 66ポンド。 | 8.7 " | ¥17,807 | |
147.090605GV1 | 0.12Cu-Ft。 | 3 | 4.8 " | 4.3 " | 9.5 " | 22ポンド。 | 6" | ¥13,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。