SCHAEFER 1461.261912BL1 ソリッド ウォール スタッキング トナー 26 x 19 x 12 インチ ブルー
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
アイテム価格 | ストレートウォールコンテナ |
色 | 青 |
内側の高さ | 11.125 " |
内側の長さ | 24.75 " |
内幅 | 18.5 " |
負荷容量 | 55ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 12 " |
外側の長さ | 26 " |
外側の幅 | 19 " |
形式 | 頑丈な壁、頑丈な底 |
ボリューム容量 | 2.51 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 色 | 内側の高さ | 外側の幅 | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF241511.ASGY3 | 23 29 / 32 " | チャコール | 10 19 / 64 " | 14 29 / 32 " | 21.5 " | 13 7 / 64 " | 33ポンド | ポリプロピレン | ¥6,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。