SANI-LAV ES2-607L ハンドシンク 長さ 16 インチ、幅 15-1/4 インチ、高さ 13 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 5" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 14 "×11」 |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 2" |
蛇口穴径 | 7 / 8 " |
蛇口取り付けセンター | 1" |
蛇口の操作 | センサー |
終了 | 洗練された |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 1 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 15.25 " |
サイドスプラッシュ | 有り |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 10.71 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | ボウルの深さ | ボウルサイズ | 穴の数 | ステーション数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6054 | 壁 | 5" | 14 "×11」 | 2 | 1 | 16 " | 16 " | 15.25 " | ¥108,632 | ||
505L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥233,682 | ||
505FL | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥275,635 | ||
ES2-505L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥353,062 | ||
ESB2-505L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥374,954 | ||
507L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥266,007 | ||
507FL | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥326,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。