SANI-LAV 503FL ハンドシンク 蛇口付き 長さ19インチ 幅18インチ
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
アイテム価格 | ハンドシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 9-1 / 2」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 7" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 17 "×14」 |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 2" |
蛇口穴径 | 7 / 8 " |
蛇口取り付けセンター | 2" |
蛇口の操作 | リストブレードハンドル |
終了 | 洗練された |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 46 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 18 " |
サイドスプラッシュ | 有り |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 20.21 |
船高(cm) | 72.64 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 49.28 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | ボウルの深さ | ボウルサイズ | 穴の数 | ステーション数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6054 | 壁 | 5" | 14 "×11」 | 2 | 1 | 16 " | 16 " | 15.25 " | ¥108,632 | ||
505L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥233,682 | ||
505FL | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥275,635 | ||
ES2-505L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥353,062 | ||
ESB2-505L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥374,954 | ||
507L | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥266,007 | ||
507FL | 壁 | 7" | 17 "×14」 | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ¥326,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。