SANDUSKY LEE WAIV301226-07 壁掛け収納キャビネット 36 x 30 パテ
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
アイテム価格 | ウォールマウント収納キャビネット |
アセンブリ | 組み立て |
キャビネットの色 | パテ |
ドアタイプ | クリアビュー |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 22 |
Handle | スイング |
ロックシステム | 3ポイント |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 26 " |
全幅 | 30 " |
棚容量 | 59ポンド |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アセンブリ | キャビネットの色 | ドアタイプ | ゲージ | Handle | 全体の高さ | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA21301230-07 | 溶接した | パテ | スタンダード | 20/22 | ダブルクロームスイング | 30 " | 150ポンド | ¥71,921 | ||
WA21301230-02 | 溶接した | チャコール | スタンダード | 20/22 | ダブルクロームスイング | 30 " | 150ポンド | ¥82,367 | ||
WA21301230-05 | 溶接した | ダブグレイ | スタンダード | 20/22 | ダブルクロームスイング | 30 " | 150ポンド | ¥71,921 | ||
WA21301230-09 | 溶接した | ブラック | スタンダード | 20/22 | ダブルクロームスイング | 30 " | 150ポンド | ¥71,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。