SANDUSKY LEE TA4R362472-09 モバイル ストレージ キャビネット 溶接 ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 移動式収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | ブラック |
キャスター | (2)5 "スイベルおよび(2)5"ブレーキ付き |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20/22 |
Handle | 凹型 |
ロックシステム | 3ポイント |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 200ポンド |
強度評価 | 産業 |
船の重量(kg) | 85.73 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャビネットの色 | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TA4R362472-05 | ダブグレイ | 36 " | 200ポンド | ¥216,184 | 見積依頼
| |
TA4R462472-05 | ダブグレイ | 46 " | 230ポンド | ¥284,764 | 見積依頼
| |
TA4R362472-02 | チャコール | 36 " | 200ポンド | ¥216,184 | 見積依頼
| |
TA4R462472-02 | チャコール | 46 " | 230ポンド | ¥284,764 | 見積依頼
| |
TA4R462472-09 | ブラック | 46 " | 230ポンド | ¥284,764 | 見積依頼
| |
TA4R362472-00 | - | - | - | ¥225,994 | 見積依頼
| |
TA4R462472-00 | - | - | - | ¥282,493 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。