アイテム価格 | カット耐性グローブ |
耐摩耗性 | いいえ |
ANSI / ISEAカットレベル | 4 |
コーティング材料 | コーティングされていない |
色 | ホワイト |
カフ | ニット |
カット | ガン |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | Spectra(R) |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 10 |
ハンド | 利き手 |
長さ | 9" |
ライナー材料 | ダイニーマ(R) |
手のひら素材 | Spectra(R) |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | XL |
推奨使用環境 | ドライ |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 6116938800 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。