入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | まな板 |
色 | レッド |
長さ | 15 " |
材料 | 共重合体 |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBG912WHGR | ホワイト | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ¥5,227 | ||
CBG912RD | レッド | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ¥5,227 | ||
CBG912GN | グリーン | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ¥5,227 | ||
CBG912YL | イエロー | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ¥5,227 | ||
CBG912BR | ブラウン | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ¥5,227 | ||
CB121812BR | ブラウン | 12 " | 共重合体 | 1 / 2 " | 18 " | ¥5,969 | ||
CB152012BR | ブラウン | 15 " | 共重合体 | 1 / 2 " | 20 " | ¥8,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。