入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップディスペンサー |
深さ | 4-3 / 4」 |
高さ | 17 " |
保持しています | 8〜24オンスカップ |
材料 | ステンレス |
ディスペンサーの数 | 1 |
チューブ径 | 4-3 / 4インチ |
管長 | 16インチ |
タイプ | ウォールマウント |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7323930080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 保持しています | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2010C | 4.75 " | 17 " | 1 / 2〜2 / 1オンスカップ | プラスチック | カウンター内 | 4.75 " | ¥16,715 | ||
C3165TBL | 4" | 17 " | 4〜10オンスカップ | プラスチック | ウォールマウント | 4.5 " | ¥5,180 | ||
C3260TBL | 4-3 / 4」 | 16.75 " | 4-1/2~12オンスカップ | プラスチック | ウォールマウント | 4.75 " | ¥8,376 | ||
C3400P | 5" | 24.75 " | 12〜24オンスカップ | ステンレス | ウォールマウント | 5" | ¥17,425 | ||
C3500P | 6-1 / 4」 | 25 " | 32〜46オンスカップ | ステンレス | ウォールマウント | 6.25 " | ¥22,843 | ||
C4150SS | 4" | 17 " | 3〜5オンスカップ | ステンレス | ウォールマウント | 4" | ¥8,264 | ||
C4160TBL | 4" | 16.5 " | 3〜5オンスカップ | プラスチック | ウォールマウント | 3.5 " | ¥4,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。