SAN JAMAR C2902 カップディスペンサーシステム 2 ディスペンサー
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
アイテム価格 | カップディスペンサーシステム |
深さ | 17 " |
高さ | 27.75 " |
保持しています | 8〜46オンスカップ |
材料 | プラスチック |
ディスペンサーの数 | 2 |
チューブ径 | 7.5インチ |
管長 | 23.75インチ |
タイプ | カウンター |
幅(Width) | 9.75 " |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 70.49 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 7324900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2903 | 25 " | 25.75 " | 10.25 " | ¥137,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。