SALSBURY INDUSTRIES 4460BLK ビクトリアン メールボックス アルミニウム ブラック
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビクトリア朝のメールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブラック |
深さ | 5.75 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 20 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 表面 |
正味重量 | 15ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 2-1 / 4" H |
タイプ | アルミニウム |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。