SALSBURY INDUSTRIES 3714D-16GFU 横型メールボックス USPS 18 ドア ゴールド FL 51-1/2 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ゴールド |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 51.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 155ポンド |
ドアの数 | 18 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 70.31 |
船高(cm) | 135.89 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3710D-18AFU | アルミニウム | 37.5 " | 135ポンド | - | 見積依頼
| |
3710D-18ARU | アルミニウム | 37.5 " | 135ポンド | - | 見積依頼
| |
3710D-18GFU | ゴールド | 37.5 " | 135ポンド | - | 見積依頼
| |
3710D-18GRU | ゴールド | 37.5 " | 135ポンド | - | 見積依頼
| |
3710D-18SFU | 砂岩 | 37.5 " | 135ポンド | - | 見積依頼
| |
3710D-18SRU | 砂岩 | 37.5 " | 135ポンド | - | 見積依頼
| |
3710D-18ZFU | ブロンズ | 37.5 " | 135ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。