SALSBURY INDUSTRIES3712D-22ZRP水平メールボックスプライベート22ドアブロンズRl44-1 / 2インチ| AG3LYW 33LY26

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-22ZRP 横型メールボックス プライベート 22 ドア ブロンズ Rl 44-1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AG3LYW モデル:3712D-22ZRP相互参照:33LY26

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥113,953 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item横型メールボックス
ボックス素材アルミ
ブロンズ
深さ17 "
ドアの材質アルミニウム
終了パウダーコーティング
高さ44.5 "
ローディングリア
取り付け凹型
正味重量155ポンド
ドアの数22
利き手水平な
スロット容量10-3 / 4 "W x 3/4" H
タイププライベート
幅(Width)31.12 "

発送情報:

船の重量(kg) 69.75
船高(cm)118.11
船の長さ(cm)48.26
船幅(cm)84.14
HSコード9403200020

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さItem正味重量ドアの数幅(Width)価格
SALSBURY INDUSTRIES3703S-01ARP水平メールボックスプライベート1ドアアルミニウムRl13インチ| AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPアルミニウム17 "13 "横型メールボックス30ポンド116.38 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3703S-01GRP水平メールボックスプライベート1ドアゴールドRl13インチ| AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPゴールド17 "13 "横型メールボックス30ポンド116.38 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3703S-01SRP水平メールボックスプライベート1ドアサンドRl13インチ| AG3GPK 33KT49 3703S-01SRP砂岩17 "13 "横型メールボックス30ポンド116.38 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3703S-01ZRP水平メールボックスプライベート1ドアブロンズRl13インチ| AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPブロンズ17 "13 "横型メールボックス30ポンド116.38 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3704S-01ZFP水平メールボックスプライベート1ドアブロンズFl16-1 / 2インチ| AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPブロンズ17 "16.5 "横型メールボックス35ポンド116.38 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3703S-01AFP水平メールボックスプライベート1ドアアルミニウムFl13インチ| AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPアルミニウム17 "13 "横型メールボックス30ポンド116.38 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3703S-01GFP水平メールボックスプライベート1ドアゴールドFl13インチ| AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPゴールド17 "13 "横型メールボックス30ポンド116.38 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-22ZRP 横型メールボックス プライベート 22 ドア ブロンズ Rl 44-1/2 インチ
¥113,953 /単価