SALSBURY INDUSTRIES 3711D-4PSRU 横型メールボックス USPS 4 ドア サンドストーン Rl 41 インチ
アイテム: AG3KBU
モデル: 3711D-4PSRU相互参照:33LK86
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 41 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 135ポンド |
ドアの数 | 4 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 61.23 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 利き手 | 色 | 深さ | ポストの高さ | タイプ | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | 水平な | アルミニウム | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02ARU | 水平な | アルミニウム | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02GFU | 水平な | ゴールド | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02GRU | 水平な | ゴールド | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02SFU | 水平な | 砂岩 | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02SRU | 水平な | 砂岩 | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02ZFU | 水平な | ブロンズ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。