SALSBURY INDUSTRIES 3710SA-04SFU 横型メールボックス USPS 5 ドア サンドストーン FL 37-1/2 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 37.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 75ポンド |
ドアの数 | 5 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 34.02 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 46.67 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3707S-05AFU | アルミニウム | 27 " | 55ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3707S-05ARU | アルミニウム | 27 " | 55ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3707S-05GFU | ゴールド | 27 " | 55ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3707S-05GRU | ゴールド | 27 " | 55ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3707S-05SFU | 砂岩 | 27 " | 55ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3707S-05SRU | 砂岩 | 27 " | 55ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3707S-05ZFU | ブロンズ | 27 " | 55ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。