SALSBURY INDUSTRIES 3706S-04ZFU 横型メールボックス USPS 4 ドア ブロンズ FL 23-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブロンズ |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 23.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 50ポンド |
ドアの数 | 4 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 46.67 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04AFU | アルミニウム | 13 " | 50ポンド | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3703D-04ARU | アルミニウム | 13 " | 50ポンド | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3703D-04GFU | ゴールド | 13 " | 50ポンド | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3703D-04GRU | ゴールド | 13 " | 50ポンド | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3703D-04SRU | 砂岩 | 13 " | 50ポンド | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3703D-04ZFU | ブロンズ | 13 " | 50ポンド | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3703D-04ZRU | ブロンズ | 13 " | 50ポンド | 31.12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。