SALSBURY INDUSTRIES 3625SRU 横型メールボックス USPS 25 ドア サンドストーン Rl 29-3/4 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 16.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 29.75 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 75ポンド |
ドアの数 | 25 |
利き手 | 水平な |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 35.75 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。