SALSBURY INDUSTRIES 3612ZFU 横型メールボックス USPS 12 ドア ブロンズ FL 35-1/4 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブロンズ |
深さ | 16.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 35.25 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 75ポンド |
ドアの数 | 12 |
利き手 | 水平な |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 29.25 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612AFU | アルミニウム | 16.5 " | 35.25 " | 75ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3612ARU | アルミニウム | 16.5 " | 35.25 " | 75ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3612GFU | ゴールド | 16.5 " | 35.25 " | 75ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3612GRU | ゴールド | 16.5 " | 35.25 " | 75ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3612SFU | 砂岩 | 16.5 " | 35.25 " | 75ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3612SRU | 砂岩 | 16.5 " | 35.25 " | 75ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3612ZRU | ブロンズ | 16.5 " | 35.25 " | 75ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。