SALSBURY INDUSTRIES 3506ARU 縦型郵便ポスト 6 ドア ミョウバン
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
アイテム価格 | 縦型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 7.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 19 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 40ポンド |
ドアの数 | 6 |
幅(Width) | 35.25 " |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 7615109100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。