SALSBURY INDUSTRIES 3414D-14BLK ペデスタル メールボックス 16 ドア ブラック 66-3/4 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペデスタルメールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブラック |
深さ | 19 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 66.75 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 台座 |
正味重量 | 205ポンド |
ドアの数 | 16 |
利き手 | 水平な |
ポストの高さ | 13 " |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 12 " |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | 4C |
幅(Width) | 32.25 " |
船の重量(kg) | 92.99 |
船高(cm) | 174.63 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 87 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | ドアの数 | ポストの高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406S-02GRN | グリーン | 51.625 " | 80ポンド | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3406S-02GRY | グレー | 51.625 " | 80ポンド | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3406S-02さん | 砂岩 | 51.625 " | 80ポンド | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3406S-02WHT | ホワイト | 51.625 " | 80ポンド | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3405S-1PBLK | ブラック | 48.13 " | 60ポンド | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3405S-1PBRZ | ブロンズ | 48.13 " | 60ポンド | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3405S-1PGRN | グリーン | 48.13 " | 60ポンド | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。