SALSBURY INDUSTRIES 3396GRN クラスターボックスユニット台座 グリーン 17-3/4インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラスターボックスユニット台座 |
色 | グリーン |
深さ | 17.75 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 27.75 " |
取り付け | 地下 |
正味重量 | 25ポンド |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 17-3 / 4」 |
タイプ | ファッションリング |
幅(Width) | 17.75 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 正味重量 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3385さん | 砂岩 | 12 " | 14.5 " | 20ポンド | 8ドアまたは12ドア用 | 12 " | ¥46,301 | ||
3395さん | 砂岩 | 12 " | 28.5 " | 15ポンド | 13ドアまたは16ドア用 | 12 " | ¥43,194 | ||
3385BRZ | ブロンズ | 12 " | 14.5 " | 20ポンド | 8ドアまたは12ドア用 | 12 " | ¥46,301 | ||
3395BRZ | ブロンズ | 12 " | 28.5 " | 15ポンド | 13ドアまたは16ドア用 | 12 " | ¥43,194 | ||
3385BLK | ブラック | 12 " | 14.5 " | 20ポンド | 8ドアまたは12ドア用 | 12 " | ¥46,301 | ||
3395BLK | ブラック | 12 " | 28.5 " | 15ポンド | 13ドアまたは16ドア用 | 12 " | ¥43,194 | ||
3386BLK | ブラック | 17.75 " | 13.75 " | 20ポンド | ファッションリング | 17.75 " | ¥146,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。