SALSBURY INDUSTRIES 3316BRZ-P クラスターボックスユニット 16扉 ブロンズ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラスターボックスユニット |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブロンズ |
深さ | 18 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 62 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 台座 |
正味重量 | 175ポンド |
ドアの数 | 16 |
利き手 | 水平な |
ポストの高さ | 14.5 " |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 12 " |
スロット容量 | 11-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | 3タイプ |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 正味重量 | ドアの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308さん | 1タイプ | 砂岩 | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | クラスターボックスユニット | 125ポンド | 8 | - | 見積依頼
| |
3312さん | 2タイプ | 砂岩 | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | クラスターボックスユニット | 125ポンド | 12 | - | 見積依頼
| |
3316さん | 3タイプ | 砂岩 | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | クラスターボックスユニット | 160ポンド | 16 | - | 見積依頼
| |
3313さん | 4タイプ | 砂岩 | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | クラスターボックスユニット | 150ポンド | 13 | - | 見積依頼
| |
3308BRZ | 1タイプ | ブロンズ | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | クラスターボックスユニット | 125ポンド | 8 | - | 見積依頼
| |
3312BRZ | 2タイプ | ブロンズ | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | クラスターボックスユニット | 125ポンド | 12 | - | 見積依頼
| |
3316BRZ | 3タイプ | ブロンズ | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | クラスターボックスユニット | 160ポンド | 16 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。