SALSBURY INDUSTRIES 19045-12 携帯電話保管ロッカー、サイズ 22.75 x 24.25 x 5.75 インチ、4 ドア高
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保管庫 |
深さ | 5.75 " |
高さ | 24.25 " |
幅(Width) | 22.75 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
プロダクト | モデル | 開口部の高さ | 色 | 深さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 幅(Width) | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSK | 5.5 " | すな | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-25GSK | 5.5 " | ゴールド | - | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-25ZSK | 5.5 " | ブロンズ | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-25質問 | 5.5 " | アルミニウム | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-20SSK | 5.5 " | すな | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-20GSK | 5.5 " | ゴールド | - | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-20ZSK | 5.5 " | ブロンズ | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | パウダーコート | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。