入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気手袋 |
AC最大電圧を使用する | 1000 |
ACテスト電圧 | 5000 |
CLASS | 0 |
色 | 青 |
長さ | 11 " |
材料 | ラバー |
サイズ | 11 |
UPC | 848650051146 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 4015191050 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
E011BL / 7 | 7 | ¥23,621 | |
E011BL / 8 | 8 | ¥23,621 | |
E011BL / 9 | 9 | ¥23,621 | |
E011BL / 10 | 10 | ¥23,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。