SAFTCART Nitro-40 単気筒スタンド スチール製 高さ 27 インチ
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
アイテム価格 | 単気筒スタンド |
ベースプレートの寸法 | 9×9インチ |
シリンダー容量 | 1 |
終了 | グリーンパウダーコート |
ハンドルタイプ | ビニールグリップ付きシングル |
高さ | 27 " |
材料 | 鋼 |
最大タンク径酸素 | 7-1 / 4」 |
UPC | 810649021003 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。