入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アラームミニコントローラー |
深さ | 2.75 " |
高さ | 4.875 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
レンズの色 | グリーン |
取り付け | 壁 |
電圧 | 9または12 VDC |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | レンズの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
STI-SA5000-A | アンバー | ¥14,065 | ||
STI-SA5000-B | 青 | ¥14,065 | ||
STI-SA5000-R | レッド | ¥14,065 | ||
STI-SA5000-W | ホワイト | ¥14,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。