入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーケージ |
色 | ホワイト |
深さ | 6.125 " |
高さ | 7.5 " |
屋内/屋外 | Y |
材料 | ポリエステルコーティングを施した9ゲージ鋼 |
取り付け | 壁 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 直径 | 高さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-9705 | ホワイト | 3-1 / 3」 | - | 7 1 / 3 " | 壁 | 6.12 " | ¥8,164 | ||
STI-9705-R | レッド | 3-1 / 3」 | - | 7 1 / 3 " | 壁 | 6.12 " | ¥8,291 | ||
STI-9708-R | レッド | 6.125 " | - | 7.5 " | 壁 | 6.75 " | ¥9,545 | ||
STI-9711 | ホワイト | 3.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 天井 | 8.25 " | ¥8,559 | ||
STI-9714 | ホワイト | 6.25 " | 8.5 " | 8.5 " | 天井 | 8.5 " | ¥10,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。