SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9632-SS 時計とベルガードのステンレス鋼線の表面
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時計とベルガード |
戻る | Open |
色 | ナチュラル |
深さ | 6" |
直径 | 16.5 " |
高さ | 16.5 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | ステンレス鋼線 |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 2.06 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-9631 | ホワイト | 10.5 " | 10.5 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | 10.5 " | ¥14,013 | ||
STI-9631-R | レッド | 10.5 " | 10.5 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | 10.5 " | ¥11,050 | ||
STI-9631-SS | ナチュラル | 10.5 " | 10.5 " | ステンレス鋼線 | 10.5 " | ¥18,916 | ||
STI-9632 | ホワイト | 16.5 " | 16.5 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | 16.5 " | ¥15,915 | ||
STI-9633 | ホワイト | 20 " | 20 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | 20 " | ¥22,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。