入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションディテクタガード |
戻る | Open |
色 | ホワイト |
深さ | 4.5 " |
直径 | 7" |
高さ | 7" |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | 9ga。 コーティングされた鋼線 |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。