SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F-HTR エンクロージャ 9-15/16 x 9-7/8 x 3-1/16 インチ
アイテム:AH3BZX
モデル: STI-7511F-HTR相互参照:31CL79
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | エンクロージャー |
色 | クリア |
深さ | 40.12 " |
高さ | 3 1 / 16 " |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40度から250度F |
幅(Width) | 9 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 戻る | 色 | 深さ | 高さ | 材料 | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-7560 | - | グレー | 8.75 " | 36 " | 鋼 | 壁 | 24 " | ¥210,600 | ||
STI-7521-HTR | - | クリア | 12 " | 4 13 / 16 " | ポリカーボネート | 表面 | 11.88 " | ¥50,740 | ||
STI-7511A-HTR | - | クリア | 40.12 " | 5.187 " | ポリカーボネート | 表面 | 9 15 / 16 " | ¥42,563 | ||
STI-7510A | - | クリア | 10 " | 5.25 " | ポリカーボネート | 表面 | 10 " | ¥18,204 | ||
STI-7511A | 囲いました | クリア | 10 " | 5.25 " | ポリカーボネート | 表面 | 10 " | ¥18,215 | ||
STI-7510F | 囲いました | クリア | 10 " | 3.25 " | ポリカーボネート | 表面 | 10 " | ¥18,281 | ||
STI-7511F | 囲いました | クリア | 10 " | 3.25 " | ポリカーボネート | 表面 | 10 " | ¥18,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。