入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルストッパーカバー |
色 | クリア/ブルー |
深さ | 4" |
高さ | 8.156 " |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40度から250度F |
評価 | IP56 |
幅(Width) | 5.437 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 取り付け | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-13220NB | クリア/ブルー | 4" | 表面 | -20度から120度F | ¥31,280 | ||
STI-13220NG | クリア/グリーン | 4" | 表面 | -20度から120度F | ¥32,582 | ||
STI-13220NY | クリア/イエロー | 4" | 表面 | -20度から120度F | ¥30,079 | ||
STI-13220NK | クリア/ブラック | 4" | 表面 | -20度から120度F | ¥53,583 | ||
STI-13220NW | クリア/ホワイト | 4" | 表面 | -20度から120度F | ¥29,223 | ||
STI-13510NG | クリア/グリーン | 4" | 表面 | -40度から250度F | ¥45,701 | ||
STI-13510NK | クリア/ブラック | 4" | 表面 | -40度から250度F | ¥45,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。