入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可聴およびストロボガード |
戻る | Open |
色 | クリア |
深さ | 4.5 " |
直径 | 9.375 " |
高さ | 8.5 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 戻る | 色 | 幅(Width) | 深さ | 直径 | 高さ | 屋内/屋外 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-1210D | 表面 | コンジットノックアウト付きで開く | クリア | 6.5 " | 5.75 " | - | 8.5 " | 屋内 | ¥13,763 | ||
STI-1210E | フラッシュ | Open | クリア | 6.5 " | 4" | - | 8.5 " | 屋内 | ¥10,739 | ||
STI-1221D | 表面 | コンジットノックアウト付きで開く | クリア | 6.5 " | 5.75 " | - | 8.5 " | 屋内 | ¥13,810 | ||
STI-1221E | フラッシュ | Open | クリア | 6.5 " | 4" | - | 8.5 " | 屋内 | ¥11,394 | ||
STI-9720 | 表面 | Open | ホワイト | 9 1 / 3 " | 5" | - | 6.125 " | 屋内/屋外 | ¥10,061 | ||
STI-9614 | 表面 | Open | ホワイト | 7.88 " | 6" | 7.875 " | 7.875 " | 屋内/屋外 | ¥8,621 | ||
STI-9615 | 表面 | Open | ホワイト | 3.75 " | 3.5 " | 3.75 " | 3.75 " | 屋内/屋外 | ¥8,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。