SAF-T-FENCE SAF-SC7082-SL クリアアクセス スライド ドア 幅 6 フィート x 高さ 7 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き戸 |
構造 | 溶接鋼 |
ドアの高さ | 7ft。 |
ドアサイズ | 幅6×高さ7フィート |
ドアタイプ | スライディング |
ドアの幅 | 5.8ft。 |
終了 | ブラックパウダーコート |
ゲージ | 10ga。 ワイヤー、14ga。 Cチャンネル |
高さ | 7ft。 |
材料 | 溶接鋼 |
タイプ | クリアアクセス |
幅(Width) | 6ft。 |
船の重量(kg) | 95.25 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの高さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SAF-SC7058-SL | 5ft。 | 5ft。 | ¥192,059 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。