入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家具グライド |
ベース(Base) | ポリエチレンクッション |
直径 | 1.125 " |
終了 | 透明亜鉛 |
高さ | 2.25 " |
長さ | 1.5 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 鋼 |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302426000 |
原産国 | US |
モデル | ベース(Base) | 直径 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-5T12 | ステンレス鋼 | 1.125 " | 1.187 " | 3 / 8 " | 50ポンド | 8-32 | ¥1,330 | |
SW-5T15 | ステンレス鋼 | 1 7 / 32 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 125ポンド | 1 / 4-20 | ¥1,583 | |
SW-5T16 | ステンレス鋼 | 1 9 / 16 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 100ポンド | 1 / 4-20 | ¥2,254 | |
SW-5T17 | ステンレス鋼 | 1 9 / 16 " | 1 15 / 16 " | 1.625 " | 300ポンド | 3 / 8-16 | ¥2,658 | |
SW-4T51 | PVC | 1.125 " | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 50ポンド | 1 / 4-20 | - | 見積依頼
|
SW-4T52 | PVC | 1.125 " | 1.375 " | 1" | 50ポンド | 1 / 4-20 | - | 見積依頼
|
SW-4T54 | PVC | 1.125 " | 1.375 " | 1" | 50ポンド | 5 / 16-18 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。