入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングマウント |
ベース(Base) | ナイロン |
基本径 | 2-13 / 32」 |
ボルト長さ | 2" |
構造 | 鋼 |
終了 | 透明亜鉛 |
高さ | 3" |
レベリングマウントタイプ | グライドライト |
負荷容量 | 250ポンド |
番手 | M12 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 基本径 | ボルト長さ | 番手 | 構造 | 終了 | 高さ | 16進法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スナイラ24 | 4000ポンド | 2" | 4" | 3 / 8-16 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 5.125 " | 3 / 4 " | ¥3,771 | |
SNYLB24 | 4000ポンド | 2" | 4" | 1 / 2-13 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 5.125 " | 3 / 4 " | ¥3,374 | |
SNYLB34 | 5000ポンド | 3" | 4" | 1 / 2-13 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 5.125 " | 3 / 4 " | ¥4,243 | |
SNYLC34 | 5000ポンド | 3" | 4" | 5 / 8-11 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 5.125 " | 7 / 8 " | ¥5,125 | |
SNYLC46 | 6000ポンド | 4" | 6" | 5 / 8-11 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 7 5 / 16 " | 7 / 8 " | ¥6,409 | |
SNYLD46 | 7500ポンド | 4" | 6" | 3 / 4-10 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 7 5 / 16 " | 1-1 / 16」 | ¥8,978 | |
G-01 | 250ポンド | 1-13 / 64」 | 1.5 " | 10-24 | 鋼 | 透明亜鉛 | 2.25 " | - | ¥505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。