定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

S&W BSNYLE510-EL ポリマウント 1-8 x 10 インチ ステンレス | AD9NPR 4TUJ8

S & W BSNYLE510-EL ポリマウント 1-8 x 10 インチ ステンレス

在庫あり
アイテム:AD9NPR モデル: BSNYLE510-EL相互参照: 4TUJ8

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,856 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレベリングマウント
ベース(Base)滑り止めパッド付きナイロン
基本径5"
ボルト長さ10 "
構造ステンレス鋼
終了ステンレス鋼
高さ12.625 "
16進法1.375 "
レベリングマウントタイプポリマウント
負荷容量7500ポンド
番手1-8

発送情報:

船の重量(kg) 1.45
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)13.21
HSコード8487900080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルレベリングマウントタイプベース(Base)基本径負荷容量番手ボルト長さ構造終了価格
S&WSSWD-0レベリングマウントステンレス鋼1 / 4-20容量200ポンド| AB4ECM 1XEV8 SSWD-0レベルイットデルリン1"200ポンド1 / 4-201.25 "ステンレス鋼ステンレス鋼¥2,694
S&WSSWD-1レベリングマウントステンレス鋼3 / 8-16容量300ポンド| AB4ECN 1XEV9 SSWD-1レベルイットデルリン1.25 "300ポンド3 / 8-162"ステンレス鋼ステンレス鋼¥2,979
S&WSSWD-2レベリングマウントステンレス鋼1 / 2-13容量700ポンド| AB4ECP 1XEW1 SSWD-2レベルイットデルリン1.875 "700ポンド1 / 2-132"ステンレス鋼ステンレス鋼¥3,888
S&WBSW-0Zレベリングマウント1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0Zレベルイット1"1000ポンド1 / 4-201.25 "黄色の亜鉛¥1,564
S&WBSW-0Nレベリングマウント1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0Nレベルイット1"1000ポンド1 / 4-201.25 "ニッケル¥1,763
S&WBSW-1Zレベリングマウント3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1Zレベルイット1.25 "3750ポンド3 / 8-162"黄色の亜鉛¥1,984
S&WBSW-1Nレベリングマウント3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1Nレベルイット1.25 "3750ポンド3 / 8-162"ニッケル¥2,239

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

S & W BSNYLE510-EL ポリマウント 1-8 x 10 インチ ステンレス
¥22,856 /単価