入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 3 / 8 " |
コアカラー | 暗灰色 |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 70ショアA |
車軸に適合 | 3 / 8 " |
負荷定格 | 250ポンド |
耐性 | ほとんどの油、化学薬品、グリース、水 |
スパナブッシング | 含まれておりません |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏200度 |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8716900000 |
プロダクト | モデル | ボア径 | 車軸に適合 | 負荷定格 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-0620-08 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 600ポンド | 6" | 2" | ¥5,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。