入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 2.8 |
水のGPH @ 0フィート頭の | 800 |
水のGPH @ 15フィート頭の | 120 |
水のGPH @ 3.35フィート頭の | 615 |
水のGPH @ 6.7フィート頭の | 425 |
水のGPM @ 0Ft。 頭の | 13.3 |
高さ | 4.5 " |
ホースアウトレット(In。) | 3/4 |
長さ | 4.875 " |
最大頭 | 14.4 Ft。 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 水中マリン |
電圧 | 12 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 高さ | インレット | 長さ | 最大頭 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.25 " | 8.4 | 6" | - | 4.25 " | 20.0 Ft。 | 水中マリン | 12 | ¥34,894 | ||
14 A | 4.88 " | 15.5 | 7.25 " | - | 4.875 " | 23.5のフィート | 水中マリン | 12 | ¥65,379 | ||
401C | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT角度付き | - | 8のフィート | 海洋循環 | 12 VDC | ¥15,521 | ||
401FC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPTテーパー | - | 8のフィート | 海洋循環 | 12 VDC | ¥16,031 | ||
401STC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPTストレート | - | 8のフィート | 海洋循環 | 12 VDC | ¥16,470 | ||
403C | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT角度付き | - | 13 Ft。 | 海洋循環 | 12 VDC | ¥18,185 | ||
403FC | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPTテーパー | - | 13 Ft。 | 海洋循環 | 12 VDC | ¥15,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。