入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1-49 / 64」 |
襟スタイル | かしめナットベアリング |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 2.625 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M5 X 16 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-12-SS | 3 / 4 " | 1.808 " | 303ステンレススチール | 1.5 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | ¥14,231 | |
CLD-16-F | 1" | 2.032 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1.75 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | ¥10,093 | |
CLD-16-SS | 1" | 2.032 " | 303ステンレススチール | 1.75 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | ¥15,858 | |
CLD-4-F | 1 / 4 " | 0.773 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 5 / 8 " | 合金鋼 | #4-40 | 9 / 32 " | ¥7,118 | |
CLD-4-SS | 1 / 4 " | 0.773 " | 303ステンレススチール | 5 / 8 " | ステンレス鋼 | #4-40 | 9 / 32 " | ¥9,653 | |
CLD-8-F | 1 / 2 " | 1.281 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1.125 " | 合金鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | ¥7,465 | |
CLD-8-SS | 1 / 2 " | 1.281 " | 303ステンレススチール | 1.125 " | ステンレス鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | ¥11,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。