入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 2" |
キー溝の幅 | 1 / 2 " |
材料 | 303ステンレススチール |
マックス。 RPM | 4000 |
外径 | 3.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
スクリューサイズ | 1 / 2-13 " |
タイプ | キー溝付き止めねじタイプ |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | キー溝の幅 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-10-10-SS | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 303ステンレススチール | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ¥29,514 | |
SCC-12-12-SS | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 303ステンレススチール | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ¥31,114 | |
SCC-14-14-SS | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 303ステンレススチール | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ¥42,100 | |
SCC-16-16-SS | 1" | 1 / 4 " | 303ステンレススチール | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ¥39,429 | |
SCC-18-18-SS | 1.125 " | 1 / 4 " | 303ステンレススチール | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ¥56,994 | |
SCC-20-20-SS | 1.25 " | 1 / 4 " | 303ステンレススチール | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 3 / 8-16 " | ¥66,888 | |
SCC-22-22-SS | 1.375 " | 5 / 16 " | 303ステンレススチール | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ¥76,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。