定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGPSMR29-11-10-Aカップリング4ビーム止めねじ11mmx 10mm | AF9VWB 30VD15

RULAND MANUFACTURING PSMR29-11-10-A カップリング 4 ビーム止めねじ 11mm x 10mm

在庫あり
アイテム:AF9VWB モデル:PSMR29-11-10-A相互参照:30VD15

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,326 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格モーションコントロールカップリング
ボア径11のミリメートル×10ミリメートル
クリアランス径12.7 mm
終了明るい
ボアを通る長さ17.02 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.01
マックス。 退屈させる11
マックス。 退屈させる11 mm
最大平行ずれ(インチ)0.015
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)225度
最小退屈させる10 mm
外径28.6 mm
全体の長さ(Overall Length)38.1 mm
スクリューサイズM5mm
ねじタイプ止めねじ
止めネジの位置2(120度)
サイズPSMR29
形式4ビーム止めねじ
トルク34インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.221

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル最大温度範囲(F)ボア径クリアランス径最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGPSMR10-3-3-Aカップリング4ビーム止めねじボア3x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50 mm-9.50 mm14.3 mmM2mm-¥11,037
RULAND MANUFACTURINGPSMR13-3-3-Aカップリング4ビーム止めねじボア3x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70 mm-12.70 mm19.1 mmM2mm-¥11,207
RULAND MANUFACTURINGPSMR13-4-4-Aカップリング4ビーム止めねじボア4x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70 mm-12.70 mm19.1 mmM2mm-¥11,141
RULAND MANUFACTURINGPSMR13-5-4-Aカップリング4ビーム止めねじボア5x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70 mm-12.70 mm19.1 mmM2mm-¥9,571
RULAND MANUFACTURINGPSMR16-3-3-Aカップリング4ビーム止めねじボア3x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90 mm-15.90 mm20.3 mmM3mm-¥10,812
RULAND MANUFACTURINGPSMR16-4-3-Aカップリング4ビーム止めねじボア4x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90 mm-15.90 mm20.3 mmM3mm-¥10,812
RULAND MANUFACTURINGPSMR16-4-4-Aカップリング4ビーム止めねじボア4x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90 mm-15.90 mm20.3 mmM3mm-¥10,812

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING PSMR29-11-10-A カップリング 4 ビーム止めねじ 11mm x 10mm
¥16,326 /単価