定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-SS カップリング 4 ビーム クランプ 5mm x 4mm | AF9VGU 30UZ11

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-SS カップリング 4 ビームクランプ 5mm x 4mm

在庫あり
アイテム:AF9VGU モデル:PCMR16-5-4-SS相互参照:30UZ11

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥35,249 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径5のミリメートル×4ミリメートル
クリアランス径22.2 mm
終了明るい
ボアを通る長さ8.53 mm
材料ステンレス鋼
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.005
マックス。 退屈させる5
マックス。 退屈させる5 mm
最大平行ずれ(インチ)0.008
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)350度
最小退屈させる4 mm
外径15.9 mm
全体の長さ(Overall Length)20.3 mm
スクリューサイズM2mm
ねじタイプキャップスクリュー
サイズPCMR16
形式4ビームクランプ
トルク16インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.286

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル最大平行ずれ(インチ)ボア径クリアランス径最大温度範囲(F)最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGPCMR13-3-3-Aカップリング4ビームクランプボア3x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70 mm225-12.70 mm19.1 mmM2mm¥13,366
RULAND MANUFACTURINGPCMR13-4-4-Aカップリング4ビームクランプボア4x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70 mm225-12.70 mm19.1 mmM2mm¥11,409
RULAND MANUFACTURINGPCMR16-5-4-Aカップリング4ビームクランプボア5x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90 mm225-15.90 mm20.3 mmM2mm¥12,873
RULAND MANUFACTURINGPCMR16-5-5-Aカップリング4ビームクランプボア5x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90 mm225-15.90 mm20.3 mmM2mm¥12,873
RULAND MANUFACTURINGPCMR19-4-3-Aカップリング4ビームクランプボア4x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10 mm225-19.10 mm22.9 mmM2.5mm¥13,166
RULAND MANUFACTURINGPCMR19-4-4-Aカップリング4ビームクランプボア4x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10 mm225-19.10 mm22.9 mmM2.5mm¥13,166
RULAND MANUFACTURINGPCMR19-5-3-Aカップリング4ビームクランプボア5x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10 mm225-19.10 mm22.9 mmM2.5mm¥13,166

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-SS カップリング 4 ビームクランプ 5mm x 4mm
¥35,249 /単価