定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING MCLX-4-4-F カップリング ワンピース ボア径 4 mm | AB8ZVG 2ANC3

RULAND MANUFACTURING MCLX-4-4-F カップリング一体型 内径4mm

在庫あり
アイテム:AB8ZVG モデル:MCLX-4-4-F相互参照:2ANC3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,799 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item剛体軸継手
ボア径4 mm
クリアランス径15.00 mm
材料黒酸化物1215鉛フリー鋼
マックス トルク60インチポンド
外径15 mm
全体の長さ(Overall Length)22 mm
スクリューサイズM2mm
タイプキー溝なしのワンピースクランプタイプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.52
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径クリアランス径材料マックス トルク外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズ価格
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-A カップリング ワンピース ボア径 10 mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10 mm33.00 mm2024アルミニウム950インチポンド29 mm45 mmM4mm¥14,503
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-F カップリング ワンピース ボア径 10 mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10 mm33.00 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼950インチポンド29 mm45 mmM4mm¥13,149
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-SS カップリング ワンピース ボア径 10 mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10 mm33.00 mm303ステンレススチール800インチポンド29 mm45 mmM4mm¥25,982
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-A カップリング ワンピース ボア径 12 mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12 mm33.00 mm2024アルミニウム950インチポンド29 mm45 mmM4mm¥16,050
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-F カップリング ワンピース ボア径 12 mm | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12 mm33.00 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼950インチポンド29 mm45 mmM4mm¥13,330
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-SS カップリング ワンピース ボア径 12 mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12 mm33.00 mm303ステンレススチール800インチポンド29 mm45 mmM4mm¥25,474
RULAND MANUFACTURING MCLX-14-14-F カップリング ワンピース ボア径 14 mm | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14 mm39.40 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼1750インチポンド34 mm50 mmM5mm¥15,854

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MCLX-4-4-F カップリング一体型 内径4mm
¥10,799 /単価